VP544-5DZ1-03F-M-X538

Válvula solenoide

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VP544-5DZ1-03F-M-X538
Rubix:798237300000
fabricante:VP544-5DZ1-03F-M-X538
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula de 3 puertos
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : VP544-5DZ1-03F-M-X538


High flow capacity:Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Low power consumption: 1.8W(DC).Possible to use as either selector valve or divider valve.Changeable from normallyclosed style to normally open style. Vacuum applicable: Up to –101.2kPa.
VP544/744-X538, Doble válvula de escape de presión residual, Electroválvula de 3 vías, ISO13849-1

Cualidades

•3 port, pilot poppet type valve
Available with power saving circuit to reduce power consumption
Port sizes from 1/8 to 1/2, depending on series
Thread types: Rc, G, NPT, NPTF

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula de 3 puertos
Número de puertos3
442,02 € Sin IVA
/ unidad
534,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días