VMPA2-M1H-H-PI

Electroválvula VMPA2-M1H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VMPA2-M1H-H-PI
Rubix:798199483000
fabricante:537959
EAN:4052568174859
VMPA2-M1H-H-PI Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VMPA2-M1H-H-PI


Electroválvula VMPA2-M1H-H-PI Para terminal de distribuidores MPA-S. Función de distribuidor=2x3/2 monostable, abierto/cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Tamaño del distribuidor=20 mm, Caudal nominal normal=560 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto113,8 g
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Tensión24 V
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico550 l/min
Rango de presión3/10 bar
120,49 € Sin IVA
/ unidad
145,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días