Referencias
Festo:VUVS-L25-M52-MD-G14-F8
Rubix:798618471000
fabricante:575509
EAN:4052568260668

Documentos
Detalles de producto : VUVS-L25-M52-MD-G14-F8
Las válvulas en línea están diseñadas para utilizarse sin conexión neumática. Todas las conexiones neumáticas están en la válvula y pueden equiparse con racores/mangueras.
Cualidades
Alimentación interna/externa del aire de pilotaje
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x55x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 330,79 g |
| Tipo | válvula vuvs |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 1300 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,11 € Sin IVA
/ unidad
94,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días