VM131-F01-01A

Válvula mecánica serie VM100

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VM131-F01-01A
Rubix:798418343000
fabricante:VM131-F01-01A
EAN:3618036578478
brand logo

Resumen técnico

Tipopalanca de rodillo 3/2
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VM131-F01-01A


La serie VM es una válvula de vástago mecánica. Su tamaño compacto requiere poco espacio de montaje. La serie VM ofrece una amplia variedad de estilos de actuadores y capacidad de flujo de hasta 1,0 Cv.
VM100, Serie 100, Válvula de accionamiento mecánico de 2/3 vías, Nueva

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)43x46x17 mm
Peso neto138 g
Tipopalanca de rodillo 3/2
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico138 l/min
26,07 € Sin IVA
/ unidad
31,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días