Referencias
Festo:VUVG-L14-T32C-MZT-G18-1H2L-F1A
Rubix:799258062000
fabricante:8164562
EAN:4052568612344

Resumen técnico
| Tipo | electroválvula vuvg-l14-t32c-mzt-g18-1h2l-f1a |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Detalles de producto : VUVG-L14-T32C-MZT-G18-1H2L-F1A
VUVG-L14-T32C-MZT-G18-1& ELECTROVÁLVULA
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula vuvg-l14-t32c-mzt-g18-1h2l-f1a |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 550 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | -0,9...10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,46 € Sin IVA
/ unidad
162,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días