Referencias
Festo:MOCH-3-1/8
Rubix:798196826000
fabricante:2211
EAN:4052568110161

Resumen técnico
| Tipo | electroválvula con programa adicional |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Documentos
Detalles de producto : MOCH-3-1/8
Electrodistribuidor MOCH-3-1/8 con mando manual auxiliar. Función del distribuidor=3/2 monostable, abierto, Modo de accionamiento=eléctrico, Caudal nominal normal=70 l/min, Presión de servicio=0 - 7 bar, Diseño=Válvula de asiento con resorte de retorno
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 104x55x37 mm |
|---|---|
| Peso neto | 187 g |
| Tipo | electroválvula con programa adicional |
| Número de puertos | 3 |
| Tasa de flujo volumétrico | 70 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,59 € Sin IVA
/ unidad
153,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días