CPVSC1-M1H-M-H-Q3

CPVSC1 válvula direccional

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CPVSC1-M1H-M-H-Q3
Rubix:798195462000
fabricante:547296
EAN:4052568187873
CPVSC1-M1H-M-H-Q3 Solenoid valve

Documentos

Detalles de producto : CPVSC1-M1H-M-H-Q3


Válvula solenoide CPVSC1-M1H-M-H-Q3 Para terminal de válvulas CPV-SC, conector push-in QS. Función de la válvula=5/2 monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Tamaño de la válvula=10 mm, Caudal nominal estándar=170 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 7 bar

Información técnica


Atributos
93,41 € Sin IVA
/ unidad
113,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días