Referencias
Festo:LFR-N1/4-D-16-5M-O-MIDI-T18-EX4
Rubix:799261803000
fabricante:4772774
EAN:4052568418687

Resumen técnico
| Material | aleación fundida a presión de zinc; aleación de aluminio de fundición de precisión, tratada con granallado (taza) |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/4 npt (vrouwelijke draad) |
| Finura de filtro | 5 µm |
Detalles de producto : LFR-N1/4-D-16-5M-O-MIDI-T18-EX4
LFR-N1/4-D-16-5M-O-MIDI& VÁLVULA REGULADORA DE FILTRO
Información técnica
Atributos
| Material | aleación fundida a presión de zinc; aleación de aluminio de fundición de precisión, tratada con granallado (taza) |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/4 npt (vrouwelijke draad) |
| Finura de filtro | 5 µm |
| Tamaño de cuerpo | 55 mm |
| Tasa de flujo volumétrico | 1370 l/min |
| Presión de servicio máx. | 20 bar |
| Tipo de drenaje | tipo de purga de condensados manual giratorio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,13 € Sin IVA
/ unidad
134,47 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días