VFR4410-5DZ-Q

VFR4000, tipos enchufables y no enchufables, Métrico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VFR4410-5DZ-Q
Rubix:799241030000
fabricante:VFR4410-5DZ-Q
brand logo

Resumen técnico

Tipovfr4000, tipos enchufables y no enchufables, métrico
Número de puertos5

Documentos

Detalles de producto : VFR4410-5DZ-Q


La serie VFR consiste en válvulas solenoides piloto de 5 puertos con sellos de caucho y colectores montados en base, disponibles en estilos enchufables y no enchufables. Los tamaños de puerto varían de 1/8 a 1/2 con tipos de rosca Rc(PT), NPTF y G(PF) disponibles. También hay varias opciones disponibles.

Cualidades

VFR4000, tipos enchufables y no enchufables Presión máxima de funcionamiento: hasta 0.9MPa Temperatura ambiente y del fluido: Máx. 50°C Accionamiento manual: tipo pulsador no bloqueante.

Información técnica


Atributos
Tipovfr4000, tipos enchufables y no enchufables, métrico
Número de puertos5
267,92 € Sin IVA
/ unidad
324,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días