EVS7-8-FJG-D-3CVO-Q
Electrodistribuidor 5/2 y 5/3 ISO tamaño 2 Serie VS7-8
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:EVS7-8-FJG-D-3CVO-Q
Rubix:752105276043
fabricante:EVS7-8-FJG-D-3CVO-Q
EAN:3618036113723

Documentos
Detalles de producto : EVS7-8-FJG-D-3CVO-Q
Electroválvula de 5 puertos conforme a la norma ISO 5599-1
Interfaz conforme a tamaño 1 (VS7-6) y tamaño 2 (VS7-8)
Gran caudal (hasta 3140,8 l/min)
Larga vida útil: 40 millones de ciclos (VS7-8)
Disponibilidad: junta metálica; accionada por aire; diversas variaciones de funciones y tuberías; tipo de subplaca no compatible con enchufe
A prueba de polvo (sólo para el tipo accionado por aire).
Interfaz conforme a tamaño 1 (VS7-6) y tamaño 2 (VS7-8)
Gran caudal (hasta 3140,8 l/min)
Larga vida útil: 40 millones de ciclos (VS7-8)
Disponibilidad: junta metálica; accionada por aire; diversas variaciones de funciones y tuberías; tipo de subplaca no compatible con enchufe
A prueba de polvo (sólo para el tipo accionado por aire).
Cualidades
Conductores CNOMO.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 980 g |
|---|---|
| Tipo | válvula solenoide |
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 9 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 3148 l/min |
| Rango de presión | 1,5 - 9,0 |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,64 € Sin IVA
/ unidad
216,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días