Referencias
Festo:GRLA-1/8-PK-3-B
Rubix:756200335113
fabricante:151166
EAN:4052568030551

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.2 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : GRLA-1/8-PK-3-B
Válvula de control de caudal unidireccional GRLA-1/8-PK-3-B Función de la válvula=Función de control de caudal unidireccional para aire de escape, Conexión neumática, puerto 1=PK-3 con tuerca de unión, Conexión neumática, puerto 2=G1/8, Elemento de ajuste=Tornillo con cabeza ranurada, Tipo de montaje=Roscado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 38x45x27 mm |
|---|---|
| Peso neto | 23,6 g |
| Presión de servicio mín. | 0.2 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,69 € Sin IVA
/ unidad
27,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días