Referencias

SMC:SY30M-06-A1
Rubix:799251181000
fabricante:00959795
EAN:3618036196009
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SY30M-06-A1


Impressively functional and all-purpose valve High flow rates between 191-1751 l/min Power consumption: 0.1 W (low wattage type); 0.35 W (standard) Wide variety of wiring configurations Mix mounting of different valve sizes and fast replacement Up to IP67 enclosure Connector connecting base and metal base types.
Electro-distribuidor sy30m-06-a1

Cualidades

Accessory: Interface Regulator for SY3000.

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Tipo de ajusteregulación del puerto a (tipo p pilotado / puerto a regulado)
51,38 € Sin IVA
/ unidad
62,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días