VZQA-C-M22C-6-GG-V2V4S1-2

VÁLVULA DE PINZAMIENTO

Ver información técnica

Referencias

Festo:VZQA-C-M22C-6-GG-V2V4S1-2
Rubix:799259738000
fabricante:8117024
EAN:4052568462055
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.3.5 bar
Presión de servicio máx.6 bar
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VZQA-C-M22C-6-GG-V2V4S1-2


válvula de pinzamiento VZQA-C-M22C-6-GG-V2V4S1

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.3.5 bar
Presión de servicio máx.6 bar
Materialvmq (silicona) (elemento de cierre); fpm (juntas); acero inoxidable de alta aleación 1.4301/1.4404; pps (carcasa)
Flujo700 l/h
Tamaño del puerto1/4
Tipo de ajusteaccionamiento externo; muelle mecánico
373,78 € Sin IVA
/ unidad
452,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días