Referencias
Festo:FP-3-1/4-B
Rubix:798190273000
fabricante:8986
EAN:4052568001704

Documentos
Detalles de producto : FP-3-1/4-B
Válvula de pie, con enclavamiento FP-3-1/4-B Función de la válvula=3/2 bistable, Tipo de accionamiento=manual, Caudal nominal estándar=600 l/min, Presión de servicio=-0,95 - 10 bar, Estructura de diseño=Asiento de la válvula
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 211x130x95 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1730 g |
| Tipo | válvula con conexión g1/4 |
| Número de puertos | 3 |
| Tasa de flujo volumétrico | 600 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
394,99 € Sin IVA
/ unidad
477,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días