VXD242JLAXB

VXD, unidad simple, pilotada, válvula solenoide de 2 vías

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VXD242JLAXB
Rubix:799238575000
fabricante:VXD242JLAXB
brand logo

Resumen técnico

Tipovxd, unidad individual, accionada por piloto, válvula solenoide de 2 vías
Número de puertos2

Documentos

Detalles de producto : VXD242JLAXB


Nuestra renovada válvula solenoide pilotada de 2 vías, la serie VXD, es un 7% más pequeña que los modelos convencionales anteriores, pero sigue ofreciendo importantes ventajas a los clientes. La renovada serie VXD respalda nuestro empeño por desarrollar nuevas innovaciones que permitan ahorros de energía para los clientes. La serie no solo es más compacta, sino que también consume menos energía. La serie VXD es ideal para aplicaciones con aire, agua, aceite, agua caliente y aceite a alta temperatura, que van desde centros de lavado de coches hasta oleoductos en la industria de procesos. La serie está disponible en una amplia gama de materiales de carcasa: aluminio, resina, latón y acero inoxidable, y ofrece opciones resistentes a bajas concentraciones de ozono y libres de aceite. También se pueden ahorrar costes laborales, ya que la versión para aire con carcasa de plástico ofrece una opción integrada de racor one-touch. Otras características incluyen un amortiguador de goma que reduce el nivel de ruido de la válvula y, gracias a una construcción especial, se ha prolongado la vida útil. La válvula también presenta una respuesta OFF mejorada al utilizarse con fluidos de alta viscosidad, como el aceite.

Información técnica


Atributos
Tipovxd, unidad individual, accionada por piloto, válvula solenoide de 2 vías
Número de puertos2
155,18 Sin IVA
/ unidad
187,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días