SY3101K-5U1 00720615

Electroválvula SY3000

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:SY3101K-5U1
Rubix:798811817000
EAN:3618036193411
SY3000, 5 Port Solenoid Valve, All Types - New Style
Resumen técnico
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SY3101K-5U1 00720615


El SY3000 y el SY5000 tienen la misma anchura de válvula que sus predecesores, pero el flujo se ha aumentado hasta en un 80 %, lo que permite reducir el tamaño de la válvula. Un filtro incorporado en la válvula piloto evita los problemas causados por la materia extraña. Al utilizar material de sellado H-NBR para la válvula principal y los sellos, se ha mejorado la resistencia al ozono. Hay disponibles direcciones de puerto/tuberías laterales, superiores e inferiores para permitir una instalación flexible. La serie SY está disponible en estilos con puerto de cuerpo o montados en base, y se puede utilizar individualmente o montado en colector.
SY3000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos (Nuevo Producto)

Información técnica


Atributos
Peso neto76 g
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,76 Sin IVA
/ unidad
75,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días