Referencias
Festo:VHEF-HS-P53E-M-G14
Rubix:799262829000
fabricante:4165860
EAN:4052568291457

Documentos
Detalles de producto : VHEF-HS-P53E-M-G14
Las válvulas operadas manualmente se utilizan en todos los sectores industriales, así como en los oficios especializados. Se utilizan para llevar a cabo procesos sencillos como cerrar o sujetar puertas de seguridad. Dependiendo del accionamiento requerido (pulsación, rotación/giro o inclinación), las válvulas se restablecen o no. Las válvulas se accionan directamente.
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula de palanca manual |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 900 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,89 € Sin IVA
/ unidad
266,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días