VP542RK-5DO1-03FA

VP500, válvula pilotada de 3 vías

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VP542RK-5DO1-03FA
Rubix:799240818000
fabricante:VP542RK-5DO1-03FA
brand logo
Resumen técnico
Tipovp500, 3 port pilot operated poppet
Número de puertos3
Documentos

Detalles de producto : VP542RK-5DO1-03FA


Alta capacidad de flujo: Cv1,0 (VP300), Cv2,3 (VP500), Cv4,0 (VP700). Bajo consumo de corriente: 1,8 W (DC). Puede utilizarse como válvula de retención o válvula distribuidora. Se puede cambiar de normalmente cerrada a normalmente abierta. Apta para vacío: hasta -101,2 kPa.

Cualidades

Válvula pilotada de 3 vías (VP500). Tamaño de puerto: 3/8, 1/4. Carcasa con puerto, montada sobre la base. Normalmente cerrada o normalmente abierta (intercambiable).

Información técnica


Atributos
Tipovp500, 3 port pilot operated poppet
Número de puertos3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,74 Sin IVA
/ unidad
127,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días