Referencias
Festo:VABF-S6-1-P5A4S2S-G12-1T5-PA
Rubix:799259888000
fabricante:8067409
EAN:4052568299378

Detalles de producto : VABF-S6-1-P5A4S2S-G12-1T5-PA
VABF-S6-1-P5A4S2S-G12-1& válvula de generación de presión
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | plug-in |
|---|---|
| Material | juntas: hnbr/nbr; cuerpo: aleación de aluminio forjado; tornillos: acero, galvanizado |
| Tamaño de cuerpo | 40 mm |
| Tipo de racor | g1/2 |
| Presión de servicio mín. | 10 bar |
| Flujo | 180000 l/h |
| Tensión | 24 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
421,02 € Sin IVA
/ unidad
509,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días