AV3000-F03S-5DO-A
AV2000/3000/4000/5000-A, Válvula de arranque suave
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:AV3000-F03S-5DO-A
Rubix:799243475000
fabricante:AV3000-F03S-5DO-A

Documentos
Detalles de producto : AV3000-F03S-5DO-A
Válvula de arranque suave Caudal de hasta 11908 l/min (ANR) Silenciador incorporado opcional Rango de presión de funcionamiento: 0.2 a 1.0 MPa Caja IP65.
Cualidades
Consumo de energía: 0,35 WCaracterísticas de caudal mejoradas: Hasta 2,3 veces C[dm3/ (s·bar)]: 9,2Ahorro de energía: No hay flujo de aire cuando la válvula principal está conmutadaMejor ajustabilidad con suministro de aire a baja velocidadPerfil más pequeño y menos horas de trabajo debido al silenciador integrado.
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 3/8 in |
|---|---|
| Material | aluminio fundido a presión |
| Tamaño de cuerpo | 30 mm |
| Tipo de racor | g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,88 € Sin IVA
/ unidad
183,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días