IDK06-200-C1

Tubería de control

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:IDK06-200-C1
Rubix:799246268000
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : IDK06-200-C1


Tubo de control de humedad disponible en dos formas: lineal y en espiral. Diámetro exterior: 2 (solo para la forma lineal), 4 y 6 mm. Temperatura del fluido: 0 a 60 ºC. Presión máxima de servicio: 0.7 MPa. Longitudes útiles del tubo: 100 y 200 mm. Racor aplicable: one touch fitting KQ2.

Cualidades

Diámetro exterior del tubo aplicable: Ø 2 a Ø 6 mm. Dos formas: lineal y en espiral. Longitudes útiles del tubo: 100 y 200 mm.

Información técnica


Atributos
Conexión 14 in
Materialfluoropolímero
Tamaño de cuerpo6 mm
97,89 € Sin IVA
/ unidad
118,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días