VP744-5DZ1-04F-S1-X555

Válvula de descompresión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VP744-5DZ1-04F-S1-X555
Rubix:799247968000
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula de descompresión
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VP744-5DZ1-04F-S1-X555


Las electroválvulas de la serie VP300/500/700 de SMC ofrecen una elevada capacidad de caudal y un consumo de energía reducido (1,55 W en estándar, 0,55 W con el circuito de ahorro de energía). Esta serie puede utilizarse como válvula selectora o como válvula de derivación. Puede utilizarse en vacío hasta -101. 2kPa. La serie VP3145/3165/3185 es una electroválvula de gran tamaño, de 3 puertos, con junta de caucho. Es posible utilizar esta serie en aplicaciones de vacío o de baja presión. Ambas series están disponibles en versión normalmente cerrada o normalmente abierta.

Cualidades

-Válvula piloto tipo clapeta a 3 orificios
Disponible con un circuito de ahorro de energía para reducir el consumo de energía
Tipos de rosca: Rc, G, NPT, NPTF

Información técnica


Atributos
Tipoválvula de descompresión
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico2203 l/min
1254,29 € Sin IVA
/ unidad
1517,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días