Referencias
SMC:VH211-F02
Rubix:751610301043
fabricante:VH211-F02
EAN:3618036587975

Documentos
Detalles de producto : VH211-F02
El diseño compacto y la variedad de caudales de la válvula manual rotativa de la serie VH la hacen ideal para una amplia gama de aplicaciones que requieren control direccional manual. El diseño de anillo deslizante hace que la válvula VH sea fácil de operar al tiempo que ofrece una alta tolerancia a la contaminación con su "acción de limpieza automática".
VH, Válvula de mando manual
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 62x125x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 550 g |
| Tipo | distribuidor 4/3 |
| Número de puertos | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,50 € Sin IVA
/ unidad
104,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días