Referencias
Festo:LFR-1/4-D-7-MINI-A
Rubix:798074071000
fabricante:162711
EAN:4052568132309

Documentos
Detalles de producto : LFR-1/4-D-7-MINI-A
Filtro regulador LFR-1/4-D-7-MINI-A Presión de salida máx. 7 bar, con protector de cuba metálico y manómetro. Con purgador automático de condensados. Tamaño=Mini, Serie=D, Bloqueo del actuador=Pomo giratorio con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 275x75x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 557 g |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/4 '' |
| Presión de servicio mín. | 2 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
| Material | fundición inyectada de zinc |
| Tasa de flujo volumétrico | 1500 l/min |
| Finura de filtro | 40 µm |
| Conexión 1 | g1/4 |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,74 € Sin IVA
/ unidad
222,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días