LFR-1-D-DI-MAXI

Reductor de filtro LFR-1-D-DI

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LFR-1-D-DI-MAXI
Rubix:798201616000
fabricante:192380
EAN:4052568151164
LFR-1-D-DI-MAXI Filter regulator

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LFR-1-D-DI-MAXI


válvula reguladora con filtro LFR-1-D-DI-MAXI Presión de salida máx. 12 bar, con carcasa protectora metálica y manómetro. Con vaciado manual de condensado. Con regulador de presión de accionamiento directo. Tamaño=Maxi, Serie=D, Seguridad de operación=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=vertical +/- 5°, Finura del filtro=40 µm

Información técnica


Atributos
Peso neto2072 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1 ''
Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.16 bar
Materialzinc fundido
Tasa de flujo volumétrico7000 l/min
Tamaño de diseño66
Finura de filtro40 µm
Conexión 1g1
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
283,64 Sin IVA
/ unidad
343,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días