Referencias
Festo:VZBE-1-WA-63-T-2-F0405-V15V15
Rubix:799258458000
fabricante:8089042
EAN:4052568457969

Resumen técnico
| Tipo | festo válvula de bola vzbe-1-wa-63-t-2-f0405-v15v15 8089042 |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Detalles de producto : VZBE-1-WA-63-T-2-F0405-V15V15
VZBE-1-WA-63-T-2-F0405-& válvula de bola
Información técnica
Atributos
| Tipo | festo válvula de bola vzbe-1-wa-63-t-2-f0405-v15v15 8089042 |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
| Presión de servicio máx. | 63 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1566.7 l/min |
| Material | fkm/fpm |
| Rango de presión | pn 63 |
| Tamaño del puerto | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,29 € Sin IVA
/ unidad
105,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días