VT307V-5DZ1-01F-Q

Electroválvula 3/2 serie VT307

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VT307V-5DZ1-01F-Q
Rubix:799083593000
fabricante:VT307V-5DZ1-01F-Q
EAN:3618036540031
brand logo

Resumen técnico

Tipodistribuidor eléctrico
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VT307V-5DZ1-01F-Q


Gran capacidad de flujo, pero tamaño compacto. Bajo consumo de energía. Adecuado para su uso en aplicaciones de vacío. 1 válvula, 6 funciones. (Orificio universal) La portabilidad selectiva puede proporcionar 6 funciones de válvula, como válvula N.C., válvula N.O., válvula divisora, válvula selectora, etc. La válvula múltiple se puede convertir fácilmente de N.C. normalmente cerrada a N.O. normalmente abierta simplemente girando la cubierta del interruptor.
VT307, Electroválvula de 3 vías de acción directa

Información técnica


Atributos
Peso neto177 g
Tipodistribuidor eléctrico
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico187 l/min
43,88 Sin IVA
/ unidad
53,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días