Referencias
SMC:VPA744-1-04FA
Rubix:798608863000

Documentos
Detalles de producto : VPA744-1-04FA 00724904
La válvula accionada por aire de 3 puertos SMC, VPA300/500/700, está disponible en estilos con puerto de cuerpo o montada en base. La VPA ofrece una alta capacidad de flujo de Cv1.0 (VPA300), Cv2.3 (VPA500), Cv4.0 (VPA700). Es posible utilizar la serie como válvula selectora o válvula distribuidora. La VPA se puede cambiar de un estilo normalmente cerrada a un estilo normalmente abierta.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 710 g |
|---|---|
| Tipo | válvula neumática |
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,61 € Sin IVA
/ unidad
187,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días