Referencias
SMC:EVV307-01-022-01F-F
Rubix:751610257043
EAN:3618036113013

Detalles de producto : EVV307-01-022-01F-F 00096688
Alto caudal, compacto. Bajo consumo eléctrico. Ideal para aplicaciones de vacío. 1 distribuidor, 6 funciones. (Conexión libre) La conexión permite 6 funciones diferentes, tales como distribuidor N.C., N.A., válvula de corte, selector de circuito, etc. El distribuidor de base puede pasar fácilmente de N.C. (normalmente cerrado) a N.A. (normalmente abierto) simplemente girando la placa de conexión.
Base múltiple
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 120 g |
|---|---|
| Tipo | base |
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,55 € Sin IVA
/ unidad
30,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días