VPA742-1-04A

Válvula de asiento piloto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VPA742-1-04A
Rubix:799158285000
fabricante:VPA742-1-04A
EAN:3618036557633
brand logo

Resumen técnico

Tipo1/2
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VPA742-1-04A


La válvula accionada por aire de 3 puertos SMC, VPA300/500/700, está disponible en estilos con puerto de cuerpo o montada en base. La VPA ofrece una alta capacidad de flujo de Cv1.0 (VPA300), Cv2.3 (VPA500), Cv4.0 (VPA700). Es posible utilizar la serie como válvula selectora o válvula distribuidora. La VPA se puede cambiar de un estilo normalmente cerrada a un estilo normalmente abierta.
VPA300/500/700, Válvula de accionamiento neumático de 3 vías

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x115x64 mm
Peso neto640 g
Tipo1/2
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico3707 l/min
138,29 € Sin IVA
/ unidad
167,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días