Referencias
SMC:SYJ712-5DZ-01F-Q
Rubix:798090125000
fabricante:SYJ712-5DZ-01F-Q
EAN:3618036149227

Documentos
Detalles de producto : SYJ712-5DZ-01F-Q
La válvula SYJ es una combinación innovadora de eficiencia de espacio y superioridad de rendimiento que aporta un valor real a la solución de diseño. Tanto si se diseña en un colector como si se utiliza como válvula individual, este pequeño perfil aumenta la flexibilidad del diseño y minimiza los requisitos de espacio. La válvula SYJ utiliza un diseño de solenoide piloto de baja potencia (0,5 vatios estándar), que reduce drásticamente la generación de calor térmico. Esto mejora el rendimiento, reduce los costes de funcionamiento y permite el control directo mediante relés de salida de PLC. Todas las conexiones eléctricas de las válvulas SYJ están disponibles con luces y supresión de sobretensiones. Las válvulas de la serie SYJ pueden configurarse en colectores montados en la base, o individualmente en subplacas, creando una variedad de soluciones para satisfacer sus más amplias necesidades de ingeniería.
SYJ700, Electroválvulas de 3 vías, Todos los tipos
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula 3/2 |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
| Tasa de flujo volumétrico | 724 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,05 € Sin IVA
/ unidad
84,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días