VP3145-045DZA1-F-Q
VP3145/3165/3185, electroválvula de 3 puertos de gran tamaño
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VP3145-045DZA1-F-Q
Rubix:799240963000
fabricante:VP3145-045DZA1-F-Q
Documentos
Detalles de producto : VP3145-045DZA1-F-Q
Alta capacidad de caudal: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Bajo consumo de energía: 1.8W(DC). Posibilidad de utilizar la electroválvula como válvula de selección o válvula de derivación. Posibilidad de pasar del estilo normalmente cerrado al estilo normalmente abierto. Vacío aplicable: Hasta -101,2kPa.
Cualidades
Tamaño del orificio: 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2. Cuerpo conectado. Normalmente cerrado o normalmente abierto (modificable).
Información técnica
Atributos
| Tipo | vp3145/3165/3185, válvula solenoide de 3 vías de gran tamaño |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
284,91 € Sin IVA
/ unidad
344,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días