Referencias

Festo:CJ-5/2-1/4
Rubix:752200488113
fabricante:5736
EAN:4052568110710
CJ-5/2-1/4 Pneumatic valve

Resumen técnico

Tipoválvula de casete
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CJ-5/2-1/4


Distribuidor neumático CJ-5/2-1/4 sin base Función del distribuidor=5/2 bistable, Modo de accionamiento=neumático, Caudal nominal normal=1400 l/min, Presión de servicio=1 - 16 bar, Diámetro nominal=6,5 mm

Información técnica


Atributos
Peso neto288,73 g
Tipoválvula de casete
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1400 l/min
381,49 Sin IVA
/ unidad
461,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días