Referencias
Festo:MS6-EDE-1/2-V24-B
Rubix:799147714000
fabricante:8080855
EAN:4052568588618





Documentos
Detalles de producto : MS6-EDE-1/2-V24-B
Componente básico con carcasa de polímero resistente y ligera. Totalmente compatible con la serie MS.
Cualidades
-Los accionamientos se desplazan lentamente y con seguridad hasta la posición inicial
Se evitan los movimientos bruscos e imprevisibles
Tiempo de retardo de conmutación ajustable
Accionamiento manual auxiliar con y sin retención
Se evitan los movimientos bruscos e imprevisibles
Tiempo de retardo de conmutación ajustable
Accionamiento manual auxiliar con y sin retención
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | g1/2 |
|---|---|
| Tamaño de cuerpo | 62 mm |
| Presión de servicio mín. | 7 bar |
| Flujo | 300000 l/h |
| Tensión | 24 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,17 € Sin IVA
/ unidad
276,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días