Referencias
SMC:ZP2V-A8-07
Rubix:799250250000
EAN:3618036470086

Resumen técnico
| Material | latón (niquelado químico) y aluminio |
|---|---|
| Diámetro | 0.7 mm |
| Forma | redondo |
Documentos
Detalles de producto : ZP2V-A8-07
Los fabricantes de máquinas que utilizan vacío para operaciones de manipulación o pick and place disponen ahora de una opción de ahorro energético con nuestra nueva válvula de ahorro de vacío Serie ZP2V. Desarrolladas inicialmente para el mercado de semiconductores, estas nuevas válvulas están diseñadas para cerrar la línea de aspiración cuando se detecta cualquier fuga, ya sea porque la ventosa no está completamente alineada con la pieza de trabajo o incluso cuando la pieza de trabajo simplemente falta. Al detener eficazmente la aspiración de aire cuando el sistema reconoce cualquier irregularidad, la energía utilizada para generar este vacío se mantiene al mínimo absoluto. Y, sin necesidad de un mecanismo de detección de pieza de trabajo —que a menudo utiliza piezas móviles mecánicas—, esos indeseados arañazos o marcas en la superficie de la pieza de trabajo quedan ahora en el pasado.Ideal para su uso como una única ventosa de vacío independiente o para aplicaciones con múltiples ventosas de vacío en las que la pérdida de presión de vacío se reduce al mínimo y la pieza de trabajo permanece sujeta por el resto de las ventosas en funcionamiento, los usuarios de ZP2V también ahorrarán dinero y tiempo al eliminar la necesidad de costosos sensores o de un controlador lógico programable (PLC), además de reducir drásticamente los costes de mano de obra al modificar el circuito de control para adaptarlo a una pieza de trabajo de diferente forma.
ZP2V, Válvula de retención de vacío
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x26x14 mm |
|---|---|
| Peso neto | 19 g |
| Material | latón (niquelado químico) y aluminio |
| Diámetro | 0.7 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | válvula de ahorro de vacío |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,42 € Sin IVA
/ unidad
15,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días