VMPA2-M1H-J-S-G1/8-PI

Válvula VMPA2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VMPA2-M1H-J-S-G1/8-PI
Rubix:798200273000
fabricante:537973
EAN:4052568174972
VMPA2-M1H-J-S-G1/8-PI Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VMPA2-M1H-J-S-G1/8-PI


Electroválvula VMPA2-M1H-J-S-G1/8-PI Para terminal de distribuidores MPA-S. Función de distribuidor=5/2 biestable, Modo de accionamiento=eléctrico, Tamaño del distribuidor=20 mm, Caudal nominal normal=700 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto367 g
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Tensión24 V
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico700 l/min
Rango de presión-0,9/10 bar
207,76 € Sin IVA
/ unidad
251,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días