Referencias

SMC:SS5Y3-41-03-C4F-Q
Rubix:752101526043
fabricante:SS5Y3-41-03-C4F-Q
EAN:3618036215182
brand logo

Resumen técnico

Tipocolector de barras
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SS5Y3-41-03-C4F-Q


La serie SY ofrece importantes avances en el rendimiento de las válvulas para dar soluciones rentables a sus necesidades. La serie ofrece alto caudal con bajo consumo en un diseño compacto. La serie SY está disponible con cuerpo o base y puede utilizarse individualmente o montada en colector.
SS5Y3, Serie 3000, Montaje en bloque, Cableado individual

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)76x122x49 mm
Peso neto149 g
Tipocolector de barras
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico197 l/min
38,14 € Sin IVA
/ unidad
46,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días