SS5YJ7-21-06-00F-Q

Base múltiple SYJ5000

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:SS5YJ7-21-06-00F-Q
Rubix:751605388043
EAN:3618036204889
SS5YJ7, 7000 Series, Bar Stock Manifold, Individual Wiring
Resumen técnico
Tipocon orificios en el cuerpo
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SS5YJ7-21-06-00F-Q


La válvula SYJ es una combinación innovadora de compacidad y superioridad en prestaciones, lo que aporta un verdadero valor añadido a esta serie. Ya sea utilizada sobre una base o como válvula individual, su perfil estrecho aumenta la flexibilidad del diseño y reduce las necesidades de espacio. El distribuidor SYJ utiliza un diseño de piloto de bajo consumo (0.5 watts en estándar), lo que reduce drásticamente la generación de calor térmico. Esto mejora el rendimiento, disminuye los costes de funcionamiento y permite realizar un control directo a través de los relés de salida de un API. Todas las conexiones eléctricas de las válvulas SYJ están disponibles con indicadores luminosos y protección de circuito contra sobretensiones. Los distribuidores de la serie SYJ pueden configurarse en bases para montaje colectivo o individualmente sobre bases, lo que permite ofrecer una amplia gama de soluciones adaptadas a sus necesidades de ingeniería.
SS5YJ7, Serie 7000, Montaje en bloque, Cableado individual

Información técnica


Atributos
Peso neto365 g
Tipocon orificios en el cuerpo
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,89 Sin IVA
/ unidad
79,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días