Referencias
Festo:VSVA-BK-M52-MD-D1-1B2
Rubix:799260025000
fabricante:8166594

Detalles de producto : VSVA-BK-M52-MD-D1-1B2
Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central
Cualidades
- Conforme a la norma ISO 5599-1
- Conexión eléctrica con enchufe central
- Carcasa metálica robusta
- Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula solenoide |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1200 l/min |
| Rango de presión | 3/8 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,39 € Sin IVA
/ unidad
88,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días