VSVA-B-B52-ZTR-A2-1T1L
Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VSVA-B-B52-ZTR-A2-1T1L
Rubix:799263130000
fabricante:8033450
EAN:4052568282967

Documentos
Detalles de producto : VSVA-B-B52-ZTR-A2-1T1L
Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central
Cualidades
- Conforme a la norma ISO 5599-1
- Conexión eléctrica con enchufe central
- Carcasa metálica robusta
- Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos
Información técnica
Atributos
| Tipo | vsva válvula enchufable estándar |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 550 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,84 € Sin IVA
/ unidad
157,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días