Referencias
Festo:JMFH-5-1/4-EX
Rubix:798199306000
fabricante:535913
EAN:4052568169633

Documentos
Detalles de producto : JMFH-5-1/4-EX
Electroválvula JMFH-5-1/4-EX Con mando manual, sin bobinas ni zócalos. Las bobinas y los zócalos deben pedirse por separado. Función de la válvula=5/2 biestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=30,5 mm, Tamaño de la válvula=30,5 mm, Caudal nominal estándar=1100 l/min
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 200x35x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 380 g |
| Tipo | válvula tiger classic |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 1100 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,16 € Sin IVA
/ unidad
280,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días