Referencias
SMC:VT307-5D1-02F-Q
Rubix:798405453000
fabricante:VT307-5D1-02F-Q
EAN:3618036540802

Documentos
Detalles de producto : VT307-5D1-02F-Q
Gran capacidad de flujo, pero tamaño compacto. Bajo consumo de energía. Adecuado para su uso en aplicaciones de vacío. 1 válvula, 6 funciones. (Orificio universal) La portabilidad selectiva puede proporcionar 6 funciones de válvula, como válvula N.C., válvula N.O., válvula divisora, válvula selectora, etc. La válvula múltiple se puede convertir fácilmente de N.C. normalmente cerrada a N.O. normalmente abierta simplemente girando la cubierta del interruptor.
VT307, Electroválvula de 3 vías de acción directa
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 170 g |
|---|---|
| Tipo | electrodistribuidor |
| Número de puertos | 3 |
| Tasa de flujo volumétrico | 187 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,91 € Sin IVA
/ unidad
47,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días