VUVG-L10-T32H-AT-M7-1P3

Electroválvula para conexión individual VUVG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VUVG-L10-T32H-AT-M7-1P3
Rubix:798204083000
fabricante:566473
EAN:4052568213817
VUVG-L10-T32H-AT-M7-1P3 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VUVG-L10-T32H-AT-M7-1P3


Esta válvula universal ha sido rediseñada por dentro y ahora ofrece una excelente combinación de altos caudales y un diseño compacto. Toda la gama VUVG, como válvula individual o terminal de válvulas, está diseñada para satisfacer con precisión todas sus necesidades.

Cualidades

  • Válvula universal compacta
  • Tecnología de conexión mediante caja de conexiones eléctricas (E-box)
  • Alto caudal en relación con su tamaño
  • Las válvulas en línea se pueden utilizar como válvulas individuales o como válvulas múltiples
.

Información técnica


Atributos
Peso neto53,94 g
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Tensión24 V
Presión de servicio máx.8 bar
Tasa de flujo volumétrico190 l/min
Rango de presión1,5/8 bar
93,11 Sin IVA
/ unidad
112,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días