VSVA-B-P53EP-ZD-A1-1T1L

Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VSVA-B-P53EP-ZD-A1-1T1L
Rubix:799264721000
fabricante:8026638
EAN:4052568258634
brand logo

Resumen técnico

Tipovsva válvula enchufable estándar
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VSVA-B-P53EP-ZD-A1-1T1L


Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central

Cualidades

  • Conforme a la norma ISO 5599-1
  • Conexión eléctrica con enchufe central
  • Carcasa metálica robusta
  • Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos

Información técnica


Atributos
Tipovsva válvula enchufable estándar
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1000 l/min
156,41 Sin IVA
/ unidad
189,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días