MFH-5/3B-D-2-C-EX

Electroválvula MFH-5/3

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:MFH-5/3B-D-2-C-EX
Rubix:798199341000
fabricante:535982
EAN:4052568170325
MFH-5/3B-D-2-C-EX Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MFH-5/3B-D-2-C-EX


Electrodistribuidor MFH-5/3B-D-2-C-EX con accionamiento auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. Bobina y conector hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/3, con presión, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=54 mm, Caudal nominal normal=2300 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto772,8 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico2300 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,60 Sin IVA
/ unidad
339,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días