SYJA7240-02F

SYJA7000, Válvula operada por aire, todos los tipos

Ver información técnica

Referencias

SMC:SYJA7240-02F
Rubix:799254149000
fabricante:00144339
EAN:3618036146677
brand logo

Resumen técnico

Tiposyja7000, válvula operada por aire, todos los tipos
Número de puertos5

Detalles de producto : SYJA7240-02F


La SYJ Valve es una combinación innovadora de eficiencia de espacio y superioridad en el rendimiento que aporta un valor real a la solución de diseño. Ya sea diseñada en un manifold o utilizada como una válvula individual, este perfil compacto aumenta la flexibilidad del diseño y minimiza los requisitos de espacio. La SYJ valve utiliza un diseño de solenoide piloto de baja potencia (0.5 watts estándar), que reduce drásticamente la generación de calor térmico. Esto mejora el rendimiento, disminuye los costes operativos y permite el control directo mediante relés de salida PLC. Todas las conexiones eléctricas para SYJ Valves están disponibles con luces y supresión de sobretensiones. Las SYJ series valves pueden configurarse en manifolds montados en base, o individualmente en subplacas, creando una variedad de soluciones para satisfacer sus más amplias necesidades de ingeniería.

Cualidades

Cuerpo con puerto o montaje en base Conductancia sónica: C - 2.9dm3/(s·bar)

Información técnica


Atributos
Tiposyja7000, válvula operada por aire, todos los tipos
Número de puertos5
105,38 Sin IVA
/ unidad
127,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días