VSVA-B-T32C-A-A1-P1

Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VSVA-B-T32C-A-A1-P1
Rubix:798204625000
fabricante:546731
EAN:4052568184988
VSVA-B-T32C-A-A1-P1 Basic valve

Resumen técnico

Tipoválvula básica
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VSVA-B-T32C-A-A1-P1


Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central

Cualidades

  • Conforme a la norma ISO 5599-1
  • Conexión eléctrica con enchufe central
  • Carcasa metálica robusta
  • Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos

Información técnica


Atributos
Peso neto233,9 g
Tipoválvula básica
Número de puertos5
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico900 l/min
Rango de presión2/10 bar
91,66 Sin IVA
/ unidad
110,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días