VSVA-B-T32U-AZH-A2-1C1

Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VSVA-B-T32U-AZH-A2-1C1
Rubix:798204677000
fabricante:547071
EAN:4052568185879
VSVA-B-T32U-AZH-A2-1C1 Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VSVA-B-T32U-AZH-A2-1C1


Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central

Cualidades

  • Conforme a la norma ISO 5599-1
  • Conexión eléctrica con enchufe central
  • Carcasa metálica robusta
  • Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Tensión24 V
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico400 l/min
Rango de presión2/10 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,97 Sin IVA
/ unidad
182,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días