EVK3120-5DO-M5-Q

Electrodistribuidor 5/2 y 5/3, serie VK3000

Ver información técnica

Referencias

SMC:EVK3120-5DO-M5-Q
Rubix:798400363000
fabricante:EVK3120-5DO-M5-Q
EAN:3618036117608
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectrodistribuidor
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EVK3120-5DO-M5-Q


La serie VK3000 es una válvula solenoide de 5 puertos, asiento directo y junta de goma. Cumple las especificaciones de ausencia de cobre, ya que todas las piezas en contacto con los fluidos están fabricadas con materiales que no contienen cobre. La VK3000 es una válvula compacta (anchura 18 x longitud 68 mm) y está disponible con cuerpo de conexión o montada en la base.

Información técnica


Atributos
Peso neto90 g
Tipoelectrodistribuidor
Número de puertos5
78,17 Sin IVA
/ unidad
94,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días