VSVA-B-P53E-H-A2-1AC1
Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VSVA-B-P53E-H-A2-1AC1
Rubix:798204591000
fabricante:547105
EAN:4052568186210

Resumen técnico
| Tipo | válvula estándar vsva con conector individual |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Documentos
Detalles de producto : VSVA-B-P53E-H-A2-1AC1
Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central
Cualidades
- Conforme a la norma ISO 5599-1
- Conexión eléctrica con enchufe central
- Carcasa metálica robusta
- Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 191 g |
|---|---|
| Tipo | válvula estándar vsva con conector individual |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,58 € Sin IVA
/ unidad
190,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días